Referenties
Igus:ASM-0508-04
Rubix:03202416

Productdetails : IGUS ASM-0508-04 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur A200 glijlager voor direct contact met levensmiddelen, geluidsarm, FDA-conform.
Iglidur A200 glijlager voor direct contact met levensmiddelen, geluidsarm, FDA-conform.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,03 excl. BTW
/ stuk
€ 3,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
