Referenties
Igus:GSM-1820-12
Rubix:03202944

Productdetails : IGUS GSM-1820-12 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur G glijlagers, een economisch allroundlager, drooglopend, bij extreem hoge belasting, bij lage tot gemiddelde glijsnelheden, voor eenvoudige zwenk- en draaibewegingen, ongevoelig voor vuil.
Iglidur G glijlagers, een economisch allroundlager, drooglopend, bij extreem hoge belasting, bij lage tot gemiddelde glijsnelheden, voor eenvoudige zwenk- en draaibewegingen, ongevoelig voor vuil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 18 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,10 excl. BTW
/ stuk
€ 3,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
