Referenties
Igus:GSM-2832-105
Rubix:03202993

Productdetails : IGUS GSM-2832-105 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur G glijlager, een economische allroundlager, drooglopend, bij extreem hoge belasting, bij lage tot middelmatige glijsnelheden, voor eenvoudige zwenk- en draaibewegingen, ongevoelig voor vuil.
Iglidur G glijlager, een economische allroundlager, drooglopend, bij extreem hoge belasting, bij lage tot middelmatige glijsnelheden, voor eenvoudige zwenk- en draaibewegingen, ongevoelig voor vuil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 105 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,48 excl. BTW
/ stuk
€ 4,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
