Referenties
Igus:HSM-4044-50
Rubix:03203093

Productdetails : IGUS HSM-4044-50 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur H glijlager voor gebruik onder water met hoge temperatuurbestendigheid, hoge mechanische belasting en bij contact met chemicaliën.
Iglidur H glijlager voor gebruik onder water met hoge temperatuurbestendigheid, hoge mechanische belasting en bij contact met chemicaliën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 44 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,99 excl. BTW
/ stuk
€ 19,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
