Referenties
Igus:HSM-1214-20
Rubix:03203076

Productdetails : IGUS HSM-1214-20 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur H glijlager voor gebruik onder water met hoge temperatuurbestendigheid, hoge mechanische belasting en bij contact met chemicaliën.
Iglidur H glijlager voor gebruik onder water met hoge temperatuurbestendigheid, hoge mechanische belasting en bij contact met chemicaliën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,02 excl. BTW
/ stuk
€ 4,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
