Referenties
Igus:HSM-3034-40
Rubix:03203089

Productdetails : IGUS HSM-3034-40 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur H glijlager voor gebruik onder water met hoge temperatuurbestendigheid, hoge mechanische belasting en bij contact met chemicaliën.
Iglidur H glijlager voor gebruik onder water met hoge temperatuurbestendigheid, hoge mechanische belasting en bij contact met chemicaliën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 34 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,66 excl. BTW
/ stuk
€ 11,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
