Referenties
Igus:JSM-0304-05
Rubix:03201653

Productdetails : IGUS JSM-0304-05 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur J glijlager voor hoge snelheden, maximale slijtvastheid bij lage tot gemiddelde drukbelastingen. Lage wrijvingscoëfficiënt bij droogloop. Trillingsdempend, goede chemische bestendigheid en geringe vochtopname.
Iglidur J glijlager voor hoge snelheden, maximale slijtvastheid bij lage tot gemiddelde drukbelastingen. Lage wrijvingscoëfficiënt bij droogloop. Trillingsdempend, goede chemische bestendigheid en geringe vochtopname.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 3 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,17 excl. BTW
/ stuk
€ 3,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
