Referenties
Igus:MSM-2025-20
Rubix:03201855

Productdetails : IGUS MSM-2025-20 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur M250 glijlager voor toepassingsplaatsen met hoge vervuilingsgraad, lage tot middelhoge snelheden, randbelasting, uitstekende trillingsdemping, slagvast, voor grote wanddiktes volgens DIN 1850.
Iglidur M250 glijlager voor toepassingsplaatsen met hoge vervuilingsgraad, lage tot middelhoge snelheden, randbelasting, uitstekende trillingsdemping, slagvast, voor grote wanddiktes volgens DIN 1850.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,77 excl. BTW
/ stuk
€ 3,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
