Referenties
Igus:XSM-0304-06
Rubix:03203755

Productdetails : IGUS XSM-0304-06 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur X glijlagers voor lineaire bewegingen met roestvrij staal bij hoge temperaturen, universele temperatuurbestendigheid (-100 graden, 250 graden), zeer lage vochtopname.
Iglidur X glijlagers voor lineaire bewegingen met roestvrij staal bij hoge temperaturen, universele temperatuurbestendigheid (-100 graden, 250 graden), zeer lage vochtopname.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 3 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,86 excl. BTW
/ stuk
€ 5,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
