Referenties
Igus:XSM-1214-08
Rubix:03203781

Productdetails : IGUS XSM-1214-08 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur X glijlager voor lineaire bewegingen met roestvrij staal bij hoge temperaturen, universele temperatuurbestendigheid (-100 graden - 250 graden), zeer geringe vochtopname.
Iglidur X glijlager voor lineaire bewegingen met roestvrij staal bij hoge temperaturen, universele temperatuurbestendigheid (-100 graden - 250 graden), zeer geringe vochtopname.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,35 excl. BTW
/ stuk
€ 5,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
