Referenties
Igus:ZSM-5055-60
Rubix:03203917

Productdetails : IGUS ZSM-5055-60 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur Z glijlager voor hoge temperaturen (250 graden continu, 310 graden kortstondig), bij hoge snelheden, bij randdruk in combinatie met hogere oppervlaktedrukken.
Iglidur Z glijlager voor hoge temperaturen (250 graden continu, 310 graden kortstondig), bij hoge snelheden, bij randdruk in combinatie met hogere oppervlaktedrukken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,34 excl. BTW
/ stuk
€ 81,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
