Referenties
Igus:AFM-0408-06
Rubix:03202330

Productdetails : IGUS AFM-0408-06 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur A200 glijlager voor direct contact met levensmiddelen, geluidsarm, FDA-conform.
Iglidur A200 glijlager voor direct contact met levensmiddelen, geluidsarm, FDA-conform.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,93 excl. BTW
/ stuk
€ 3,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
