Referenties
Igus:QFM-0810-05
Rubix:03203316

Productdetails : IGUS QFM-0810-05 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur Q glijlager voor zwenktoepassingen. Zeer goede slijtvastheid, onderhoudsvrij droogloop, ongevoelig voor randbelastingen en vuil.
Iglidur Q glijlager voor zwenktoepassingen. Zeer goede slijtvastheid, onderhoudsvrij droogloop, ongevoelig voor randbelastingen en vuil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,61 excl. BTW
/ stuk
€ 4,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
