Referenties
Igus:WFM-2528-16
Rubix:03203451

Productdetails : IGUS WFM-2528-16 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur W300 glijlagers voor een bijzonder lange levensduur, met een lage glijwrijvingscoëfficiënt en hoge slijtvastheid, bij abrasieve media of zeer ruwe assen, goede chemische bestendigheid en bijzonder lange standtijd. Ongevoelig voor vuil.
Iglidur W300 glijlagers voor een bijzonder lange levensduur, met een lage glijwrijvingscoëfficiënt en hoge slijtvastheid, bij abrasieve media of zeer ruwe assen, goede chemische bestendigheid en bijzonder lange standtijd. Ongevoelig voor vuil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,37 excl. BTW
/ stuk
€ 6,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
