Referenties
Igus:FSM-3539-30
Rubix:03202585

Productdetails : IGUS FSM-3539-30 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur F glijlager, elektrisch geleidend, hoge statische drukbelasting, lage tot gemiddelde snelheid, goede chemische en temperatuurbestendigheid.
Iglidur F glijlager, elektrisch geleidend, hoge statische drukbelasting, lage tot gemiddelde snelheid, goede chemische en temperatuurbestendigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 39 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,97 excl. BTW
/ stuk
€ 14,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
