Referenties
Igus:JFM-0812-06
Rubix:03203119

Productdetails : IGUS JFM-0812-06 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur J glijlager voor hoge snelheden, maximale slijtvastheid bij lage tot gemiddelde drukbelastingen. Lage wrijvingscoëfficiënt bij droogloop. Trillingsdempend, goede chemische bestendigheid en geringe vochtopname.
Iglidur J glijlager voor hoge snelheden, maximale slijtvastheid bij lage tot gemiddelde drukbelastingen. Lage wrijvingscoëfficiënt bij droogloop. Trillingsdempend, goede chemische bestendigheid en geringe vochtopname.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,85 excl. BTW
/ stuk
€ 4,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
