Borgmoer Timken KM 18, Binnendraad: M90x2 | Nominale diameter (metriek): 90 mm
Golfmoer Timken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:KM 18
Rubix:03320907
EAN:0087796028708



Documenten
Productdetails : TIMKEN KM 18 BORGMOER
Golfmoer Timken
Bearing Accessories
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 90 mm |
| Binnendraad | m90x2 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Diameter op platte delen | 90 mm |
| Gewicht | 0,56 kg |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,17 excl. BTW
/ stuk
€ 64,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen