Referenties
3M:1091012
Rubix:A0615352
Fabrikant:7010616286
EAN:03660570006948

Productdetails : 3M PROTECTA HARNAS BLAUW/ZWART AB0400
Bij 3M weten we dat werken op hoogte unieke veiligheidsuitdagingen en -problemen met zich meebrengt voor het personeel. Om enkele van de gevaarlijkste en moeilijkste taken iets gemakkelijker te maken, hebben we de 3M™ Protecta®-werkpositioneringsriem ontwikkeld. Deze riem is ontworpen om comfortabele valbeveiliging te bieden voor mensen die op hoogte werken, waardoor ze comfortabel handsfree kunnen werken. Deze riem kan eenvoudig worden bevestigd aan verschillende harnassen als onderdeel van uw volledige valbeveiligingssysteem. Werkt met u mee, niet tegen u. We hebben de 3M™ Protecta®-positioneringsgordel ontworpen om zowel comfortabel te zijn voor de drager als effectief als persoonlijke valbeveiligingsuitrusting. De lichtgewicht schuimvulling verbetert de bescherming en biedt comfort aan de werknemer wanneer hij naar buiten leunt. Ingebouwde, vaste ringen maken het mogelijk om een positioneringskoord door te halen, wat resulteert in de nauwkeurige en zorgvuldige positie die nodig is voor werkzaamheden waarbij beperking vereist is. Onze werkriemen zijn gemaakt van duurzame materialen en hardware die bestand zijn tegen corrosie en bestand zijn tegen zware omstandigheden. Slechts een onderdeel van uw valbeveiligingssysteem Waar uw werk u ook brengt, 3M heeft veiligheidsuitrusting om een valbeveiligingssysteem te creëren dat aan verschillende werkeisen voldoet. Deze oplossingen zijn ontworpen om u en uw team te beschermen, zodat u op topniveau kunt presteren.
Sterke punten
•2 ergonomische D-ringen aan de zijkant
Kan worden gebruikt om gereedschapstassen te dragen
Verstelbare gesp
Gewatteerde rugbescherming
Kan worden gebruikt om gereedschapstassen te dragen
Verstelbare gesp
Gewatteerde rugbescherming
Toepassingen
Deze riem is ontworpen om comfortabele valbeveiliging te bieden voor mensen die op hoogte werken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal ophangpunten | 2 |
| Maat | m |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,31 excl. BTW
/ stuk
€ 62,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen