Referenties
Klüber Lubrication:0390670591
Rubix:07400318
Productdetails : KLUBER GRAFLOSCON C - SG 0 ULTRA - KOKER 400 GR
Zorgen voor een lange levensduur en betrouwbare werking van de open tandwielen is een uitdaging waarmee u waarschijnlijk in uw dagelijkse werk wordt geconfronteerd. De wisselende operationele omstandigheden zoals hoge belastingen, trillingen, temperatuurverschillen, stoffige omgeving, wisselende snelheid, enz. Beïnvloeden de betrouwbare werking van open tandwielen. Deze ongunstige bedrijfsomstandigheden resulteren in putjes, slijtage en andere vormen van slijtage die de betrouwbaarheid van uw installatie kan beïnvloeden. Het smeermiddel moet in dergelijke gevallen een beschermende laag vormen die de contact hebbende tandoppervlakken scheidt. De GRAFLOSCON C-SG ULTRA-serie is voor deze veeleisende toepassingen ontworpen. Dankzij de unieke chemische samenstelling, gebaseerd op een indikkingsmiddel van aluminiumzeep, biedt de GRAFLOSCON C-SG ULTRA-serie goede hechting, die de flank van de tand zelfs bij extreme belastingen beschermt. De levensduur van het tandwiel wordt verlengd door de aanwezigheid van fijne grafietdeeltjes die een beschermende laag vormen en schade voorkomen. De trillingen en het temperatuurverschil over de tandflank worden verlaagd. De tandwielen zijn eveneens beschermd tegen corrosie dankzij de aanwezigheid van de speciale additieven.
Sterke punten
• Verbetert oppervlak van belastte tandflanken als gevolg van de aanwezigheid van grafietdeeltjes
• Verbeterde levensduur van tandwielen door vermindering van slijtage en putjes
• Vermindering van trillingen en temperatuurverschil over de tandflanken tand als gevolg van verbeterd ladingspatroon
• Biedt extra bescherming tijdens schokbelasting als gevolg van de aanwezigheid van vaste smeermiddelen
• Lager smeermiddelverbruik omdat de smeermiddelfilm langere tijd effectief is
• Aanbevolen door toonaangevende OEM's
• Verbeterde levensduur van tandwielen door vermindering van slijtage en putjes
• Vermindering van trillingen en temperatuurverschil over de tandflanken tand als gevolg van verbeterd ladingspatroon
• Biedt extra bescherming tijdens schokbelasting als gevolg van de aanwezigheid van vaste smeermiddelen
• Lager smeermiddelverbruik omdat de smeermiddelfilm langere tijd effectief is
• Aanbevolen door toonaangevende OEM's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 400 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 552,12 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 668,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
