KARCHER 4.762-252.0 WALSBORSTEL HARD

Groene borstelrol 400mm

Zie technische informatie

Referenties

Kärcher:47622520
Rubix:3999102453
EAN:4002667458381
KARCHER 4.762-252.0 WALSBORSTEL HARD

Technische samenvatting

Typegroene borstelrol 400mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KARCHER 4.762-252.0 WALSBORSTEL HARD


Borstelrol, hard, groen. L=400 mm. Ster-aandrijving. Zeer vervuilde vloeren en intensieve reiniging. Vezels: polyamide met siliciumcarbide, dikte=0,6 mm, L=20 mm.

Toepassingen

Voor hevige vervuiling en grondige reiniging; uitsluitend voor resistente vloerbedekkingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)440x110x110 mm
Logistiek gewicht950 g
Typegroene borstelrol 400mm
Voor modelbr 40/25 c ep *eu
Type borstelborstelrol, hard, groen
Land van oorsprongDE
€ 178,52 excl. BTW
/ stuk
€ 216,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen