GISS FLEECE TRUI G-POLAR MT XXL - 873287
Grund POLAR trui voering 200 g
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:873287
Rubix:22851691
EAN:3660338269066

Documenten
Productdetails : GISS FLEECE TRUI G-POLAR MT XXL - 873287
Het GISS Grund microfleece ondershirt is functioneel, comfortabel en is ontworpen voor dagelijks professioneel gebruik in koude omgevingen.
Kenmerken:
Dit ondershirt is gemaakt van 100% polyester microfleece en combineert lichtheid met thermische isolatie. De opstaande kraag met ritssluiting tot bovenaan is voorzien van een windflap die luchtinfiltratie voorkomt. De kunststofritssluiting met kunststofschuifje vermindert het risico op oxidatie en zorgt voor een vlotte opening zonder vast te haken. Dankzij de anti-pluisbehandeling behoudt deze trui een nette en professionele uitstraling, zelfs na meerdere wasbeurten.
Specificaties:
• Verkrijgbaar in meerdere maten
• Materiaal: 100% polyester microfleece
• Kleur: zwart
• Pasvorm: recht model
• Kraag: opstaand
• Gewicht: 200 g/m²
• Sluiting: kunststof ritssluiting (tot bovenaan de kraag)
• Behandeling: anti-pluis
• Max. wastemperatuur: 30 °C
Merkinformatie:
GISS werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht en is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, dat gespecialiseerd is in PBM's en veiligheidsaccessoires. Het merk bedient vandaag bijna 40.000 klanten in Europa en legt de nadruk op kwaliteit, betrouwbaarheid en naleving van de Europese normen. GISS ontwerpt producten die comfort, veiligheid en prestaties combineren met een goede prijs-kwaliteitverhouding.
Kenmerken:
Dit ondershirt is gemaakt van 100% polyester microfleece en combineert lichtheid met thermische isolatie. De opstaande kraag met ritssluiting tot bovenaan is voorzien van een windflap die luchtinfiltratie voorkomt. De kunststofritssluiting met kunststofschuifje vermindert het risico op oxidatie en zorgt voor een vlotte opening zonder vast te haken. Dankzij de anti-pluisbehandeling behoudt deze trui een nette en professionele uitstraling, zelfs na meerdere wasbeurten.
Specificaties:
• Verkrijgbaar in meerdere maten
• Materiaal: 100% polyester microfleece
• Kleur: zwart
• Pasvorm: recht model
• Kraag: opstaand
• Gewicht: 200 g/m²
• Sluiting: kunststof ritssluiting (tot bovenaan de kraag)
• Behandeling: anti-pluis
• Max. wastemperatuur: 30 °C
Merkinformatie:
GISS werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht en is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, dat gespecialiseerd is in PBM's en veiligheidsaccessoires. Het merk bedient vandaag bijna 40.000 klanten in Europa en legt de nadruk op kwaliteit, betrouwbaarheid en naleving van de Europese normen. GISS ontwerpt producten die comfort, veiligheid en prestaties combineren met een goede prijs-kwaliteitverhouding.
Sterke punten
• Doeltreffende thermische isolatie dankzij 200 g/m² microfleece
• Extra comfort met rechte snit en opstaande kraag met rits
• Eenvoudig onderhoud: wasbaar op 30 °C, anti-pluis
• Extra comfort met rechte snit en opstaande kraag met rits
• Eenvoudig onderhoud: wasbaar op 30 °C, anti-pluis
Toepassingen
Het Grund microfleece ondershirt is ontworpen voor gebruik in gematigd koude werkomgevingen. Het is bijzonder geschikt voor technici, logistiek personeel, magazijnmedewerkers, vaklui en operators die werken in onverwarmde of deels koude ruimtes. Dit product wordt aanbevolen als tussenlaag onder een werkjas in de herfst of winter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Materiaal | polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,46 excl. BTW
/ stuk
€ 16,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
