Referenties
Stahlwille:80340050
Rubix:10125322
EAN:4018754050963



Productdetails : STAHLWILLE DUBBELE HAAK 8034-2
Voor gereedschapsbord nr.8002, gereedschapskast nr.8144, verrijdbare werkbank nr.92KM G en gereedschapswagens nr.97H/8, 97H/KM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x55x77 mm |
| Type | stahlwille dubbele haak 8034-2 |
| Hoogte | 50 mm |
| Breedte | 55 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,49 excl. BTW
/ stuk
€ 7,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
