STAHLWILLE HAAKSE SLEUFSCHROEVENDRAAIER 10546N-1
Haakse schroevendraaier sleuf
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:10546 3,5
Rubix:A0560270
Fabrikant:73273001
EAN:4018754330348



Productdetails : STAHLWILLE HAAKSE SLEUFSCHROEVENDRAAIER 10546N-1
DIN 5200, voor sleufschroeven, Chroom-Vanadium, vernikkeld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 0,6 x 3,5 |
| Blad lengte | 0,6 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Afwerking | nikkel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,45 excl. BTW
/ stuk
€ 9,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
