ROEBUCK PNEUMATISCHE HAAKSE STIFTSLIJPMACHINE 6MM - 8496699
Haakse stiftslijpmachine 6mm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:8496699
Rubix:10523985
EAN:3660338469329


Technische samenvatting
| Diameter van de tangen | 6 mm |
|---|---|
| Onbelast toerental | 20000 rpm |
| Gewicht | 0,5 kg |
Documenten
Productdetails : ROEBUCK PNEUMATISCHE HAAKSE STIFTSLIJPMACHINE 6MM - 8496699
Comfortabel, compact en ergonomisch.
Composietstructuur die een grote robuustheid van de tool mogelijk maakt en tegelijkertijd een geschikt gewicht voor de gebruiker garandeert.
90 ° haaks
Technische kenmerken:
Lengte (mm) 165
1/4 "bit
Lege snelheid (rpm) 20000
Gewicht (kg) 0.5
Luchtverbruik (l / min) 113
Geluidsniveau (dB) 77
Composietstructuur die een grote robuustheid van de tool mogelijk maakt en tegelijkertijd een geschikt gewicht voor de gebruiker garandeert.
90 ° haaks
Technische kenmerken:
Lengte (mm) 165
1/4 "bit
Lege snelheid (rpm) 20000
Gewicht (kg) 0.5
Luchtverbruik (l / min) 113
Geluidsniveau (dB) 77
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter van de tangen | 6 mm |
| Onbelast toerental | 20000 rpm |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Luchtverbruik | 113 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,60 excl. BTW
/ stuk
€ 154,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden