Referenties
Yokota:YW-6CL
Rubix:25043834
EAN:8717981106431

Documenten
Productdetails : YOKOTA SLAGMOERSLEUTEL 3/8 YW-6CL
Deze haakse slagmoersleutel van YOKOTA is geschikt voor industrieel gebruik. Een top-kwaliteit machine die voor zeer veeleisende gebruikers het neusje van de zalm is. Voor montage- en demontagetoepassingen in kleine ruimtes. Kenmerken: - Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd - Luchtuitlaat geluidgedempt
Impact Wrench 3/8 in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Maximaal koppel | 2700 N.m |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Onbelast toerental | 6,5 rpm |
| Totale lengte | 215 mm |
| Geluidsniveau | 81 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 865,48 excl. BTW
/ stuk
€ 1.047,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
