ELESA+GANTER STELRING GESPLETEN GN 706.2-32-B14-ST

Halfgespleten setkragen, staal/aluminium

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 706.2-32-B14-ST
Rubix:A0154754
Fabrikant:GN 706.2-32-B14-ST
EAN:4045525528833
ELESA+GANTER STELRING GESPLETEN GN 706.2-32-B14-ST

Technische samenvatting

Binnendiameter14 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELRING GESPLETEN GN 706.2-32-B14-ST


Halfgespleten stelringen GN 706.2 kunnen veilig en eenvoudig worden gemonteerd, d.w.z. met een hoge klemkracht zonder het oppervlak van de as te beschadigen. Voor maat d1 = 20 tot 36 is d3 een doorlopende boring; vanaf d1 = 42 is d3 een blinde boring met schroefdraad. Deze stelringen dienen niet alleen als eindstop, maar kunnen ook worden gebruikt voor het bevestigen of activeren van andere componenten, zoals eindschakelaars.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Binnendiameter14 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Buitendiameter32 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode73182900
€ 9,69 excl. BTW
/ stuk
€ 11,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Binnendiameter