PFERD HALFROND CORINOX 835 200 K 0
Halfronde CORINOX-precisievijl
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:COR 835 200 H0
Rubix:23081152
Fabrikant:19607202
EAN:4007220304181

Documenten
Productdetails : PFERD HALFROND CORINOX 835 200 K 0
De halfronde CORINOX-vijl van Pferd Tools biedt een hoge oppervlaktehardheid van 1.200 HV (Vickers-harheid) en is geschikt voor precisievijlwerk op moeilijk verspaanbare materialen. Het ontwerp garandeert een stabiele bewerking van zeer kleine of fijnmechanische onderdelen.
Kenmerken:
De CORINOX-vijl van Pferd Tools is ontwikkeld voor precisiebewerking van uiteenlopende materialen, waaronder roestvast staal (RVS), hittebestendige staalsoorten, harde non-ferrometalen en vezelversterkte kunststoffen. De kruiskap vereenvoudigt afwerkings- en correctiewerkzaamheden op kleine oppervlakken, terwijl de gecontroleerde geometrie het mogelijk maakt om fijne of complexe onderdelen nauwkeurig te bewerken. Dit gereedschap is geoptimaliseerd voor handmatig gebruik en houdt geen spanen vast: deze laten eenvoudig los door licht aftikken.
Specificaties:
• Referentie Pferd Tools: 19607202
• Model: COR 835 200 H0
• Materiaal: roestvast staal
• Vorm: halfrond met arend
• Hoogte: 6 mm
• Breedte: 21 mm
• Lengte: 200 mm
• Kap: 0
• Type: COR 835
• Geleverd zonder hecht (aanbevolen hecht: FH 4/1)
• Oppervlaktehardheid: 1.200 HV (Vickers-hardheid)
Kenmerken:
De CORINOX-vijl van Pferd Tools is ontwikkeld voor precisiebewerking van uiteenlopende materialen, waaronder roestvast staal (RVS), hittebestendige staalsoorten, harde non-ferrometalen en vezelversterkte kunststoffen. De kruiskap vereenvoudigt afwerkings- en correctiewerkzaamheden op kleine oppervlakken, terwijl de gecontroleerde geometrie het mogelijk maakt om fijne of complexe onderdelen nauwkeurig te bewerken. Dit gereedschap is geoptimaliseerd voor handmatig gebruik en houdt geen spanen vast: deze laten eenvoudig los door licht aftikken.
Specificaties:
• Referentie Pferd Tools: 19607202
• Model: COR 835 200 H0
• Materiaal: roestvast staal
• Vorm: halfrond met arend
• Hoogte: 6 mm
• Breedte: 21 mm
• Lengte: 200 mm
• Kap: 0
• Type: COR 835
• Geleverd zonder hecht (aanbevolen hecht: FH 4/1)
• Oppervlaktehardheid: 1.200 HV (Vickers-hardheid)
Sterke punten
• Goede manoeuvreerbaarheid bij fijne of complexe geometrieën
• Verhoogde slijtvastheid dankzij hoge oppervlaktehardheid
• Stabiel vijlen dankzij kruiskap voor de grove precisiebewerking
• Eenvoudige reiniging door snelle spaanafvoer
• Verhoogde slijtvastheid dankzij hoge oppervlaktehardheid
• Stabiel vijlen dankzij kruiskap voor de grove precisiebewerking
• Eenvoudige reiniging door snelle spaanafvoer
Toepassingen
Deze vijl wordt gebruikt voor het afronden, afschuinen, ontbramen en nabewerken van metalen of composietonderdelen. Dit product wordt ook toegepast in de constructie van gereedschappen, apparaten, mallen en bij bewerkingen met complexe apparatuur of machines die een hoge nauwkeurigheid vereisen. Dankzij het specifieke CORINOX-ontwerp is het ideaal voor sectoren waar handmatig wordt gewerkt met moeilijke materialen, zoals roestvrij staal of versterkte kunststoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Vorm | halfrond |
| Lengte | 200 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 540,96 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 654,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
