FACOM HAMER VERWISSELBARE DOPPEN- ALU - 40MM 207A.40CB
Hamer met verwisselbare doppen 32mm
Zie technische informatieReferenties
Facom:207A.40CB
Rubix:10101375
EAN:3148511473856

Productdetails : FACOM HAMER VERWISSELBARE DOPPEN- ALU - 40MM 207A.40CB
207A-208A - hamers met verwisselbare doppen
- 207A : "Light" serie aluminium body hamer
- 208A : "Heavy" serie stalen body hamer.
- Er is een beperkt aantal tipcombinaties beschikbaar, maar u kunt uw eigen hamer samenstellen door te kiezen voor een kern en twee tips naar keuze.
- Beschikbare tips :
- EA Series : neopreen.
- EB Series : polyurethaan.
- EC Series : nylon.
- 207A : "Light" serie aluminium body hamer
- 208A : "Heavy" serie stalen body hamer.
- Er is een beperkt aantal tipcombinaties beschikbaar, maar u kunt uw eigen hamer samenstellen door te kiezen voor een kern en twee tips naar keuze.
- Beschikbare tips :
- EA Series : neopreen.
- EB Series : polyurethaan.
- EC Series : nylon.
d [mm]: 60Aansluitingen: EC - EBUitvoering: Mosi?dzUitvoering: Brass[kg]: 1,550
Sterke punten
Uitstekende mechanische weerstand.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 350 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 325x105x45 mm |
| Gewicht verpakking | 350 g |
| Type | mallet |
| Lengte | 323 mm |
| Gewicht | 350 g |
| Diameter | 40 mm |
| Vorm | cilindrisch |
| Handvat | hickoryhout |
| Materiaal | nylon / polyurethaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,35 excl. BTW
/ stuk
€ 57,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen