BOSCH SDS-PLUS-7-BOOR (5 SNIJKANTEN) 5MM X 150/210
Hamerboren SDS-plus-7
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608585025
Rubix:A0231969
EAN:3165140439923

Documenten
Productdetails : BOSCH SDS-PLUS-7-BOOR (5 SNIJKANTEN) 5MM X 150/210
Hamerboren SDS-plus-7 5 x 150 x 210 mm; 1 stuk
FORET PLUS-7 X5L 5,0X150X210MM
Sterke punten
•Geschikt voor metselwerk, beton en gewapend beton
Geschikt voor alle boorhamers met SDS plus/max-houder
Geschikt voor alle boorhamers met SDS plus/max-houder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 305x42x10 mm |
| Gewicht verpakking | 50 g |
| Type | boor voor boorhamer |
| Aangepaste tariefcode | 82075030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
