Referenties
Rema:X-CH/500KG/3M
Rubix:A0273360
Fabrikant:0170001-3
EAN:8717365096211





Documenten
Productdetails : REMA HANDTAKEL X-CH/500KG/3M
De Rema® X-Line handkettingtakel is de oplossing voor alle veeleisende hijsopdrachten. Met lage bedieningskracht en een verbeterd veiligheidssysteem werkt u efficiënt en veilig. De asbestvrije wrijvingsschijven en de slijtvaste lastketting maken het gebruik nog comfortabeler. De geleidelijke uitbuiging bij overbelasting en de oranje poedercoating zorgen voor extra veiligheid en zichtbaarheid. Beschikbaar vanaf 3 meters hijshoogte en 2.5 meters bedieningshoogte, is de Rema® X-Line handkettingtakel geschikt voor elke veeleisende taak.
Sterke punten
•Lage bedieningskracht bij volle belasting
Verhoogde operationele veiligheid door een dubbel vergrendelingssysteem
Rem uitgerust met asbestvrije wrijvingsschijven
Lastkettingwiel van slijtvaste legeringsstaal
Boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidssluitingen
Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk buigen en niet plotseling afbreken
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Gegalvaniseerde handketting
Stalen behuizing met oranje poedercoating
Verhoogde operationele veiligheid door een dubbel vergrendelingssysteem
Rem uitgerust met asbestvrije wrijvingsschijven
Lastkettingwiel van slijtvaste legeringsstaal
Boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidssluitingen
Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk buigen en niet plotseling afbreken
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Gegalvaniseerde handketting
Stalen behuizing met oranje poedercoating
Toepassingen
•Lage bedieningskracht bij volle belasting
Verhoogde operationele veiligheid door een dubbel vergrendelingssysteem
Rem uitgerust met asbestvrije wrijvingsschijven
Lastkettingwiel van slijtvaste legeringsstaal
Boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidssluitingen
Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk buigen en niet plotseling afbreken
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Gegalvaniseerde handketting
Stalen behuizing met oranje poedercoating
Verhoogde operationele veiligheid door een dubbel vergrendelingssysteem
Rem uitgerust met asbestvrije wrijvingsschijven
Lastkettingwiel van slijtvaste legeringsstaal
Boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidssluitingen
Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk buigen en niet plotseling afbreken
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Gegalvaniseerde handketting
Stalen behuizing met oranje poedercoating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 500 kg |
| Hefhoogte | 3 m |
| Gewicht | 10 kg |
| Type | handkettingtakel |
| Handkracht (max.) | 24,9 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,38 excl. BTW
/ stuk
€ 191,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen