Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-AL-50-M8-E-MT
Rubix:A0577029
Fabrikant:DIN 6336-AL-50-M8-E-MT
EAN:4045525334007





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-AL-50-M8-E-MT
Handknoppen, aluminium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 64 g |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Diameter | 50 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,86 excl. BTW
/ stuk
€ 15,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
