LOCTITE HANDDOSEERPOMP EQ PRO - 2564842

Handmatige pomp

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Loctite:2564842
Rubix:A0157367
Fabrikant:2564842
EAN:0079340015364
LOCTITE HANDDOSEERPOMP EQ PRO - 2564842
Technische samenvatting
Inhoud250 ml
Typehandmatige op de fles gemonteerde lijmdispenser (pro pump)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LOCTITE HANDDOSEERPOMP EQ PRO - 2564842


LOCTITE® Pro Pump is een manuele doseerpomp die gebruikt kan worden op alle flacons van 50 en 250 ml anaerobe LOCTITE-lijmen, waardoor een compleet doseersysteem ontstaat. Deze pomp is compact, licht en eenvoudig te gebruiken en maakt een precieze en gelijkmatige applicatie mogelijk met slechts één druk op de trekker. Dankzij de gepatenteerde progressieve caviteitspomptechnologie wordt een nauwkeurige hoeveelheid van 30 mg lijm gedoseerd, waardoor verliezen, druipen en vervuiling worden verminderd. De multi-positie spuitmond geeft lijm in drie verschillende richtingen af (horizontaal, 45° naar boven en 45° naar beneden), wat eenvoudige toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen zoals blinde gaten garandeert. Er is geen montage nodig: de pomp wordt direct op de flacon geplaatst, waardoor een schone, snelle en efficiënte applicatie mogelijk is.

Specificaties:
- Bedrijfstype: handmatig.
- Werkt met verpakkingstypen en -formaten: 50 ml en 250 ml fles.
- Dosering: 30 mg per druk.
- Aanbevolen viscositeit: 1,0 tot 15.000,0 mPa·s.
- Gebruikt voor: doseren van anaerobe lijmen.
- Spuitrichtingen: horizontaal, 45° omhoog, 45° omlaag.
- Opklaphoek: 90° voor eenvoudig opbergen.
- Meegeleverd: 1 Pro Pump manuele doseerpomp, 1 gebruikershandleiding.

Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Sterke punten

- Verandert een standaardfles in een compleet doseersysteem;
- Zorgt voor nauwkeurige applicatie met slechts één druk op de trekker;
- Voorkomt verspilling, druipen en vervuiling;
- Klaar voor gebruik zonder montage;
- Geschikt voor een breed scala aan lijmviscositeiten;
- Ontworpen voor eenvoudige toegang tot moeilijk bereikbare zones;
- Licht, compact en ergonomisch voor langdurig gebruik zonder vermoeidheid;
- Verstelbare spuitmond met drie posities voor optimale flexibiliteit;
- Inklapbaar voor ruimtebesparende opslag.

Toepassingen

De LOCTITE® Pro Pump doseerpomp is ideaal voor het aanbrengen van LOCTITE® anaerobe lijmen in industriële omgevingen waar precisie en netheid cruciaal zijn. Deze is bij uitstek geschikt voor het doseren van schroefdraadborgmiddelen en bevestigingsproducten in onderhouds-, assemblage- en reparatiewerkplaatsen. Dankzij de verstelbare spuitmond kunnen zelfs blinde gaten en moeilijk bereikbare zones eenvoudig worden bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud250 ml
Typehandmatige op de fles gemonteerde lijmdispenser (pro pump)
Model2564842
Gewicht0,078 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,38 excl. BTW
/ stuk
64,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden