Referenties
Loctite:98414
Rubix:0799001514
Fabrikant:608966
EAN:0079340984141

Documenten
Productdetails : LOCTITE PERISTALTISCHE HANDPISTOOL 50 ML FLACON
De LOCTITE® 50 ml. Handpomp voor flessen is een draagbare, nauwkeurige applicator voor op de fles die stevig op elke anaerobe fles van 50 ml kan worden geschroefd. Het bevat een nieuwe ergonomisch uitgebalanceerde en veerkrachtige fleshouder die de neiging tot omvallen van de fles sterk vermindert. Het toestel doseert enkelvoudige dosissen Loctite® anaerobe schroefdraadsluit- en borgmiddelen van 0,01 tot 0,04 ml met viscositeiten tot 30.000 Cp. Deze eenheden hebben geen spoel-, stroom- of luchtbron nodig. Het is ontworpen om onder elke hoek te doseren zonder lekken of productverspilling.
Sterke punten
-Instelbare positieve verplaatsing van productdosering van 0. 01 ml. - 0. 04 ml
Lichtgewicht, uitgebalanceerde fleshouder die niet interfereert met het aanbrengen van het product
Steun en applicator interface ontworpen om comfortabel in de hand van de gebruiker te passen.
Makkelijk te installeren en te verwijderen
Lekt niet bij elke toepassingshoek.
Intern fles toevoerslang wordt geleverd om perfect te passen met 50 ml flessen om verspilling te minimaliseren
Tovert een 50 ml fles in een nauwkeurige draagbare dispenser
Lichtgewicht, uitgebalanceerde fleshouder die niet interfereert met het aanbrengen van het product
Steun en applicator interface ontworpen om comfortabel in de hand van de gebruiker te passen.
Makkelijk te installeren en te verwijderen
Lekt niet bij elke toepassingshoek.
Intern fles toevoerslang wordt geleverd om perfect te passen met 50 ml flessen om verspilling te minimaliseren
Tovert een 50 ml fles in een nauwkeurige draagbare dispenser
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | 984 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,86 excl. BTW
/ stuk
€ 212,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen