ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 80-813 MT 7

Handschoen ActivArmr® 80-813

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:80-813 07
Rubix:22440061
Fabrikant:80813070
EAN:0076490028329
ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 80-813 MT 7
brand logo

Technische samenvatting

Maat7
Coating van de handschoenenneopreen
Schuurweerstand2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 80-813 MT 7


De Ansell ActivArmr® 80-813 handschoenen zijn ontwikkeld voor omgevingen met thermische en mechanische risico’s en combineren bescherming tegen vlammen en elektrische vlambogen met een betrouwbare snijweerstand.

Kenmerken:
De ActivArmr® 80-813 handschoenen combineren vlamvertragende vezels met een aramide-composietgaren dat zorgt voor een duurzame bescherming tegen snijden en hitte. De gebreide constructie met 13 steken per inch bevat een voering van glasvezel en modacryl, wat zowel flexibiliteit als stevigheid garandeert. De handpalm is voorzien van een zachte neopreenschuimcoating die de grip verbetert en wegglijden beperkt, ook in vochtige of olieachtige omgevingen. De intrinsiek vlamvertragende materialen behouden hun beschermende eigenschappen, zelfs na herhaald wassen.

Specificaties:
• Constructie: gebreid
• Steken per inch: 13
• Voeringmateriaal: glasvezel, modacryl, aramide
• Coatingmateriaal: neopreen
• Afwerking: palm gecoat
• Manchetstijl: tricot manchet
• Kleur: zwart
• Antistatisch
• Latexvrij
• Siliconenvrij
• Wasbaar op: 40 °C

Normen:
• Conform CGSB 155.20-2000 voor vlamvertragende bescherming
• EN 388 + A1 (2X42C): slijtage 2/4, X (niet getest), scheurweerstand 4/4, perforatie 2/4, snijweerstand niveau C
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen
• EN 407 (412100): bescherming tegen hitte en vlammen
• NFPA 70E: conform de veiligheidsvereisten voor elektrische werkzaamheden
• REACH-conform
• CE-categorie III: PBM ter bescherming tegen onomkeerbare risico’s

Sterke punten

• Gecombineerde bescherming tegen elektrische vlambogen en snijrisico’s
• Behoud van vlamvertragende eigenschappen na herhaald wassen
• Goede vingergevoeligheid dankzij fijn gebreide constructie van 13 steken per inch
• Betrouwbare grip in droge, vochtige en olieachtige omgevingen

Toepassingen

Deze snijbestendige handschoenen zijn bedoeld voor werkzaamheden waarbij blootstelling aan hitte, elektrische vlambogen of snijrisico’s voorkomt. Ze zijn geschikt voor het hanteren van spanningsloze elektrische panelen, de installatie en vervanging van elektrische componenten, onderhoudswerkzaamheden aan industriële installaties, productiehallen en machines, werkzaamheden met risico op vlambogen of steekvlammen en het werken met scherp metaal of scherpe voorwerpen. Daarnaast zijn ze inzetbaar voor het hanteren van scherpe metalen onderdelen in sectoren zoals industriële apparatuur, energie, de auto-industrie, mijnbouw, machines en uitrusting, de service na verkoop in de autosector en nutsbedrijven. Dankzij de vlamvertragende en antistatische eigenschappen zijn ze bijzonder geschikt voor omgevingen met gecombineerde thermische en elektrische belasting.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht48 g
Maat7
Coating van de handschoenenneopreen
Schuurweerstand2
Hoofdmateriaalpara-aramide
Materiaalmodacrylic/glasvezel/kevlar®
€ 3.466,08 excl. BTW
/ 144 paar
€ 4.193,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat