ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR HYLITE 47-400 MT 9

Handschoen Hylite 47-400

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:47-400-9
Rubix:22440980
Fabrikant:47400090
EAN:0076490497255
ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR HYLITE 47-400 MT 9
brand logo

Technische samenvatting

Maat9
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR HYLITE 47-400 MT 9


De ActivArmr® Hylite™ 47-400 handschoenen zijn ontworpen om een ideale combinatie van comfort, mechanische weerstand en duurzaamheid te bieden. De driekwart nitrilcoating biedt bescherming tegen slijtage en olie, terwijl de handschoenen flexibel blijven.

Kenmerken:
De ActivArmr® Hylite™ 47-400 handschoenen zijn ontworpen om perfect aan te passen aan de natuurlijke contouren van de hand en beschikken over een interlock gebreide voering, wat uitzonderlijk comfort biedt. Dankzij de speciale nitrilformule bieden deze handschoenen uitstekende mechanische weerstand, geavanceerde bescherming tegen slijtage en olie, en een hoog niveau van soepelheid. Het siliconenvrije ontwerp minimaliseert het risico op verontreiniging, wat deze handschoenen ideeal maakt voor het manipuleren van metaalplaten en de productie van motoren.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: nitril.
- Voeringmateriaal: gebreide katoenen interlock.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Siliconenvrij: ja.
- Antistatisch: ja.
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9, 10.
- Lengte: 265-295 mm, afhankelijk van de maat.
- Kleur: blauw (coating) en wit.
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton.
- Wasbaar op: 40 °C.

Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie van 3111A, wat staat voor slijtvastheid (3/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (1/4) en perforatieweerstand (1/4). De ISO EN 13997 snijweerstand is van niveau A.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1893 en is geëvolueerd om te voldoen aan de eisen van verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Ansell onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen. Het merk biedt een breed scala aan handschoenen die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, van risicovolle werkomgevingen tot eisen inzake voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
A versatile alternative to cotton, light leather and PVC gloves.

Sterke punten

- Hoog comfortniveau dankzij het ergonomische ontwerp en de interlock gebreide voering;
- Effectieve bescherming tegen olie en slijtage dankzij de speciale nitrilformule;
- Schone manipulatie zonder verontreiniging dankzij het siliconenvrije ontwerp.

Toepassingen

De ActivArmr® Hylite™ 47-400 handschoenen zijn ideaal voor diverse toepassingen, zoals het werken met metaalplaten en -panelen, het snijden van chassisassemblage en carrosserie-onderdelen, eindassemblage, inspectie (verzamelen, controleren en markeren), het snijden van glasplaten en -panelen, de fabricage van metalen onderdelen en glasplaten, en de assemblage en inspectie van onderdelen. De belangrijkste sectoren waarin ze worden gebruikt, zijn de auto-industrie, metaalproductie, en machines en uitrusting.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht71 g
Maat9
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalkatoen
Gebruiksomgevingvet of vettig
Materiaalnitril
€ 3,73 excl. BTW
/ paar
€ 4,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat