Referenties
Ansell:48-160-10
Rubix:A0423612
Fabrikant:48160100

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-160 MT 10
- A strong and robust leather glove for medium application
- Good flexibilityand abrasion resistance
Ansell handschoen edge 48-160 mt 10
Sterke punten
- Palm, full forefinger and finger tips in split leather for optimum protection
- Reinforced back with elasticated band at the wrist for increased comfort
Toepassingen
Assembling metal parts and components|Handling of metal sheets|Assembly & inspection of components|General maintenance|Finishing works
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 72 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | leer |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | multifunctioneel |
| Verpakking | 6 paren per zak, 12 zakken per karton |
| Kleur | amber |
| Materiaal | natuurlijke leer (split leather/serraje) |
| Lengte | 260 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 427,68 excl. BTW
/ 72 paar
€ 517,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen