GISS HANDSCHOEN WIT POLYESTER 7793094 QS502 MT 8

HANDSCHOENEN 100% POLYESTER QS5022

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:7793094
Rubix:22780319
Fabrikant:QS5022-8
GISS HANDSCHOEN WIT POLYESTER 7793094 QS502 MT 8

Technische samenvatting

Maat8
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand0
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN WIT POLYESTER 7793094 QS502 MT 8


De GISS QS5022 handschoenen zijn bedoeld voor werkzaamheden met geringe risico’s. Ze zijn ontworpen om een uitstekende tastgevoeligheid en optimaal draagcomfort te garanderen. Dankzij het lichte, ademende en comfortabele ontwerp zijn ze geschikt voor langdurig gebruik. Het 13-gauge gebreide ontwerp zorgt voor een hoge precisie bij het hanteren van kleine onderdelen.

Kenmerken:
Deze handschoenen van polyester zijn gebreid om een hoge tastgevoeligheid te bieden, wat ideaal is voor nauwkeurige werkzaamheden. Het pluisarme ontwerp maakt het mogelijk om te werken op schone oppervlakken zonder risico op verontreiniging door vezels. De gebreide polsboord zorgt voor een stevige pasvorm en houdt de handschoen goed op zijn plaats tijdens gebruik. Het ademende materiaal beperkt transpiratie en verhoogt het comfort, zelfs tijdens langdurige werkzaamheden. De witte kleur maakt vervuiling gemakkelijk zichtbaar, wat een voordeel is bij inspectie- en controletaken. Deze handschoenen bieden geen mechanische bescherming, maar voorkomen dat objecten vervuild raken door vingerafdrukken.

Specificaties:
• Samenstelling: 100% polyester (PE)
• Breiwerk: 13 gauge
• Kleur: wit
• Beschikbare maten: meerdere maten
• Constructie: naadloos gebreid
• Pols: gebreide boord
• Eigenschappen: pluisarm
• Verpakking: zak met 12 paar
• Categorie: alleen geringe risico’s

Normen:
• CE-gemarkeerd volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s (Persoonlijke Beschermingsmiddelen)
• Categorie I: uitsluitend geringe risico’s

Merkinformatie:
GISS ontwikkelt en distribueert al meer dan 25 jaar persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsaccessoires van hoge kwaliteit. Als exclusief merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, bedient GISS bijna 40.000 klanten in heel Europa, met de nadruk op de bescherming van werknemers en de betrouwbaarheid van industriële activiteiten. Het merk biedt een volledig assortiment voor hand-, hoofd-, lichaams- en ademhalingsbescherming, evenals oplossingen voor gehoorbescherming en valbeveiliging. GISS hecht waarde aan kwaliteit en maakt gebruik van zorgvuldig geselecteerde materialen die voldoen aan alle geldende normen en voorschriften.

Sterke punten

• Hoge tastgevoeligheid voor precisiewerk
• Pluisarm ontwerp voor gebruik in schone omgevingen
• Verkrijgbaar in meerdere maten voor elke gebruiker

Toepassingen

Deze handschoenen zijn ideaal voor nauwkeurige manipulaties, inspectie van onderdelen, verpakking en conditionering. Ze worden ook toegepast in engineering, algemene assemblage, de auto-industrie, het hanteren van elektrische apparaten en schoonmaakwerkzaamheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat8
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand0
Hoofdmateriaalpolyester
ESDnee
Gebruiksomgevingdroog
Verpakkingzak van 12 paar
Materiaal100% polyester
Lengte240 mm
€ 0,47 excl. BTW
/ stuk
€ 0,57 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 0,47 excl. BTW / stuk
24 t/m 95
€ 0,46 excl. BTW / stuk
96 of meer
€ 0,33 excl. BTW / stuk
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Maat