GISS HANDSCHOEN TROPIC G-PRECISION MT 11 - 839970
Handschoenen G-PRECISION 2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:839970
Rubix:22160218
EAN:3660338055423







Technische samenvatting
| Maat | 11 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 2 |
Documenten
Productdetails : GISS HANDSCHOEN TROPIC G-PRECISION MT 11 - 839970
De GISS G-PRECISION 2 handschoen is een hoogwaardig persoonlijk beschermingsmiddel dat is ontworpen om uitstekende behendigheid en optimale weerstand te bieden in droge omgevingen. Deze handschoen is vervaardigd uit geitenkorrelleer en jersey en combineert soepelheid, duurzaamheid en draagcomfort.
Kenmerken:
Deze handschoen heeft een Amerikaans ontwerp met gevlochten duim en een rug gemaakt van gebreid jersey, wat een optimale pasvorm garandeert. De handpalm, duim en vingers zijn verstevigd met geitenkorrelleer, wat een hoge slijtvastheid biedt en tegelijk de soepelheid behoudt die nodig is voor precisiewerk. De elastische sluiting op de rug zorgt voor een perfecte aansluiting rond de hand, wat het gebruikscomfort verhoogt. Dit product is geschikt voor droge omgevingen en is ideaal voor de dagelijkse werkzaamheden van monteurs, onderhoudsprofessionals en doe-het-zelvers.
Specificaties:
• Hoofdmateriaal: geitenkorrelleer/jersey
• Kleur: naturel/wit
• Sluiting: elastisch op de rug
• Verstevigingen: handpalm, vingers en duim versterkt
• Gebruik: droge omgevingen
• ESD: nee
• Geschikt voor voedselcontact: nee
Normen:
• EN 388 + A1 (2122X): slijtvastheid van niveau 2, snijweerstand van niveau 1, scheurweerstand van niveau 2, perforatieweerstand van niveau 2
• Verordening (EU) 2016/425
• EN ISO 21420: algemene eisen voor beschermingshandschoenen, garandeert een correcte pasvorm, afwezigheid van schadelijke stoffen en duidelijke gebruiksinformatie
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.
Kenmerken:
Deze handschoen heeft een Amerikaans ontwerp met gevlochten duim en een rug gemaakt van gebreid jersey, wat een optimale pasvorm garandeert. De handpalm, duim en vingers zijn verstevigd met geitenkorrelleer, wat een hoge slijtvastheid biedt en tegelijk de soepelheid behoudt die nodig is voor precisiewerk. De elastische sluiting op de rug zorgt voor een perfecte aansluiting rond de hand, wat het gebruikscomfort verhoogt. Dit product is geschikt voor droge omgevingen en is ideaal voor de dagelijkse werkzaamheden van monteurs, onderhoudsprofessionals en doe-het-zelvers.
Specificaties:
• Hoofdmateriaal: geitenkorrelleer/jersey
• Kleur: naturel/wit
• Sluiting: elastisch op de rug
• Verstevigingen: handpalm, vingers en duim versterkt
• Gebruik: droge omgevingen
• ESD: nee
• Geschikt voor voedselcontact: nee
Normen:
• EN 388 + A1 (2122X): slijtvastheid van niveau 2, snijweerstand van niveau 1, scheurweerstand van niveau 2, perforatieweerstand van niveau 2
• Verordening (EU) 2016/425
• EN ISO 21420: algemene eisen voor beschermingshandschoenen, garandeert een correcte pasvorm, afwezigheid van schadelijke stoffen en duidelijke gebruiksinformatie
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.
EN388 :2016 +A1 :2018 2122X
Sterke punten
• Uitzonderlijke soepelheid dankzij geitenkorrelleer
• Hoge weerstand tegen slijtage en scheuren
• Elastische sluiting voor een ideale pasvorm
• Geschikt voor precisiewerk en manipulatie
• Ontwikkeld voor droge werkomgevingen
• Hoge weerstand tegen slijtage en scheuren
• Elastische sluiting voor een ideale pasvorm
• Geschikt voor precisiewerk en manipulatie
• Ontwikkeld voor droge werkomgevingen
Toepassingen
Deze veiligheidshandschoenen zijn ideaal voor uiteenlopende professionele toepassingen: onderhoud, assemblage, werken met hand- of elektrisch gereedschap, opslag, logistiek, doe-het-zelf en precisiewerk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Materiaal | geitenleer/ jerseystof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,00 excl. BTW
/ 12 paar
€ 54,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden