ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 47-401 MT 9

Handschoenen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:48-401 09
Rubix:A0683740
Fabrikant:47401090
EAN:00076490641146
ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 47-401 MT 9

Technische samenvatting

Maat9
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 47-401 MT 9


Verbeterde bescherming: ActivArmr® 47-401 nitril handschoenen zijn samengesteld uit een 100% katoenen interlock voering, die een uitstekende schuurweerstand en een uitstekende beweeglijkheid en soepelheid garandeert.

Sterke punten

Deze slijtvaste handschoenen met 3/4 dompellaag bieden een uitstekende olieafstoting
Bovendien hebben de ActivArmr® 47-401 veiligheidshandschoenen een elastische gebreide pols, voor een goede en comfortabele pasvorm.

Toepassingen

Metaalproductie, Onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat9
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalkatoen
ESDja
Gebruiksomgevingvet of vettig
Kleurwit
Lengte282 mm
€ 601,92 excl. BTW
/ 144 paar
€ 728,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat

ESD