Referenties
Rema:0100005-7
Rubix:21010526
EAN:8717365089916
Productdetails : REMA ELEPHANT HANDTAKEL H100/1600KG/7M
De Elephant H100 is een robuust handtakel voor zwaar en zeer intensief gebruik waarbij veiligheid, ergonomie en weinig bedieningskracht voorop staan. Kenmerken: Weinig bedieningskracht bij maximale belasting door gelagerde assen. Dubbel palsysteem uitgevoerd met dubbele veer. Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt. De boven- en onderhaak hebben veiligheidskleppen. Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk uitbuigen en niet abrupt afbreken. Gepatenteerde kettinggeleider voor de lastketting. Galvanisch verzinkte lastketting Grade 10 volgens EN 818/7. Galvanisch verzinkte handketting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hefhoogte | 7 m |
| Gewicht | 14,7 kg |
| Handkracht (max.) | 34 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 691,51 excl. BTW
/ stuk
€ 836,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen