ELESA+GANTER SPAAKHANDWIEL ALUMINIUM GN 924.7-200-K18-R-SR

Handwielen met intrekbare handgreep, veiligheidsintrekbaar

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 924.7-200-K18-R-SR
Rubix:A0798892
Fabrikant:GN 924.7-200-K18-R-SR
EAN:4045525678378
ELESA+GANTER SPAAKHANDWIEL ALUMINIUM GN 924.7-200-K18-R-SR

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingAluminium
Diameter200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER SPAAKHANDWIEL ALUMINIUM GN 924.7-200-K18-R-SR


Intrekbare handwielen GN 924.7 onderscheiden zich door hun moderne ontwerp. Deze handwielen zijn geschikt voor toepassingen waarbij de handgreep niet in de bedieningspositie mag blijven staan. Om de handgreep in deze positie te brengen, moet deze eerst 90° worden gedraaid tot aan een aanslag tegen een torsieveer en vervolgens tegen de veerdruk in worden gedrukt tot in de vergrendelingspositie. Door de voorwaartse druk op de handgreep te handhaven, kan het handwiel gemakkelijk worden gedraaid. Wanneer de handgreep wordt losgelaten, keert deze door de veer terug naar de ingetrokken positie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht975 g
Materiaal/afwerkingAluminium
Diameter200 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879090
137,43 excl. BTW
/ stuk
166,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter