ELESA+GANTER SPAAKHANDWIEL ALUMINIUM GN 924-200-B20-R-SR
Handwielen met spaken, aluminium, kunststof gecoat
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 924-200-B20-R-SR
Rubix:A0798776
Fabrikant:GN 924-200-B20-R-SR
EAN:4045525623569





Productdetails : ELESA+GANTER SPAAKHANDWIEL ALUMINIUM GN 924-200-B20-R-SR
Spaakhandwielen GN 924 onderscheiden zich door hun moderne ontwerp. De afneembare kunststof afdekking bedekt de bevestigingsonderdelen zoals schroeven, verzonken ringen en het uiteinde van de as.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 860 g |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Diameter | 200 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,20 excl. BTW
/ stuk
€ 107,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen