BAHCO HANDZAAG PROFCUT VIJLBAAR 22 PC-22-FILE-U7


Handzaag ProfCut PC

Referenties
bahco:PC-22-FILE-U7
rubix:10070437
ean:7311518263485
BAHCO HANDZAAG PROFCUT VIJLBAAR 22 PC-22-FILE-U7
Technische samenvatting
Lengte550 mm
MateriaalBi materiaal
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO HANDZAAG PROFCUT VIJLBAAR 22 PC-22-FILE-U7


Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals hout, planken en plaatmateriaal. De universele vertanding is naslijpbaar met een Bahco zaagvijl type 4-186. Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak, met schroeven bevestigd. Handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45° en 90° hoeken. Met herbruikbare tandenbeschermer.

Sterke punten

Comfortable two-component handle|Universal toothing, non-hardpoint teeth, sharpenable

Technische informatie


Attributen
Logistiek gewicht440 g
Lengte550 mm
MateriaalBi materiaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,13 excl. BTW
/ stuk
27,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen