ABUS HANGSLOT 65/50 KA-506 - MESSING

Hangslot Messing 65

Zie technische informatie

Referenties

Abus:65/50 KA 506
Rubix:16010009
Fabrikant:0002428
EAN:4003318039072
ABUS HANGSLOT 65/50 KA-506 - MESSING

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingMessing
Zie alle specificaties

Productdetails : ABUS HANGSLOT 65/50 KA-506 - MESSING


Het ABUS 65 hangslot is vervaardigd met materialen van zeer goede kwaliteit. Beschikt over een zeer goede weerstand tegen externe elementen en weersomstandigheden. Het is uitgerust met een cilinder met een paracentrisch profiel en met sleutelpennen die bescherming bieden tegen ''Lock picking''. Messing kast en beugel van gehard staal.

Sterke punten

• Kast van massief messing
• Binnenwerk van roestvrije materialen
• Dubbele beugelvergrendeling (vanaf 30 mm)
• Hoogwaardige stiftcilinder
• Hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor een optimale bescherming tegen corrosie
• Automatische vergrendeling: vergrendeling zonder sleutel door indrukken van de beugel
• CS: beugelbescherming bemoeilijkt toegang met inbraakgereedschappen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Materiaal/afwerkingMessing
Model65/50 ka 506
Diameter handvat10 mm
€ 23,38 excl. BTW
/ stuk
€ 28,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Materiaal/afwerking