ABUS HANGSLOT 65/40 KA-401 - MESSING

Hangslot Messing 65

Zie technische informatie

Referenties

Abus:65/40 KA 401
Rubix:16010240
Fabrikant:0001136
EAN:4003318023408
ABUS HANGSLOT 65/40 KA-401 - MESSING

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingMessing
Zie alle specificaties

Productdetails : ABUS HANGSLOT 65/40 KA-401 - MESSING


Het populaire hangslot voor dagelijks gebruik.

Sterke punten

• Kast van massief messing
• Binnenwerk van roestvrije materialen
• Dubbele beugelvergrendeling (vanaf 30 mm)
• Hoogwaardige stiftcilinder
• Hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor een optimale bescherming tegen corrosie
• Automatische vergrendeling: vergrendeling zonder sleutel door indrukken van de beugel
• CS: beugelbescherming bemoeilijkt toegang met inbraakgereedschappen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Materiaal/afwerkingMessing
Model65/40ka401
Diameter handvat6 mm
Gewicht170 g
€ 15,08 excl. BTW
/ stuk
€ 18,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden