Referenties
Gedore:8306-9
Rubix:10017563
Fabrikant:1743414
EAN:4010886840733

Productdetails : GEDORE HARDMETAAL-ZIJSNIJTANG - 8306-9 SMD
• voor maximaal snijdvermogen, met ingezette hardmetalen snijvlakken
• gehard tot 84-86 HRA
• spitse, slanke kop voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen
• met vlak geslepen snijvlakken
• snijdt: pianodraad: 0,3 mm harde staal: 0,5 mm nikkeldraad: 0,6 mm
• met name geschikt voor het afknippen van SMD-delen
• met openingsveer
• ESD (Electro Static Discharge) = veilig tegen elektrostatische ontladingen
Hardmetaal-zijsnijtang voor maximaal snijdvermogen, met ingezette hardmetalen snijvlakken gehard tot 84-86 HRA spitse, slanke kop voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen met vlak geslepen snijvlakken snijdt: zacht draad: 1,8 mm/AWG 13 pianodraad: 0,4 mm/AWG 26 harde draad: 0,8 mm/ AWG 20 met name geschikt voor het afknippen van SMD-delen met openingsveer ESD (Electro Static Discharge) = veilig tegen elektrostatische ontladingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 76 g |
| Vorm van de bekken | puntig |
| Lengte | 125 mm |
| Beklengte | 11 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,36 excl. BTW
/ stuk
€ 156,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
