GRIFFON ZILVERHARDSOLDEER 23-S 2 MM CRT 100G 1 L2 (PK=100GR)

Hardsoldeer 23-S

Zie technische informatie

Referenties

Griffon:2158348232
Rubix:07060356
EAN:8710439930282
GRIFFON ZILVERHARDSOLDEER 23-S 2 MM CRT 100G 1 L2 (PK=100GR)

Productdetails : GRIFFON ZILVERHARDSOLDEER 23-S 2 MM CRT 100G 1 L2 (PK=100GR)


Universeel, massief zilverhardsoldeer voor het solderen van o.a. koper, messing, ijzer en RVS in vrijwel alle toepassingsgebieden. Te gebruiken in combinatie met Flux-6®.
Eigenschappen: · Temperatuurbestendigheid 200°C · 55% zilver · Massief
Toepassingsgebied: Voor het hardsolderen van o.a. koper, messing, ijzer en RVS in vrijwel alle toepassingsgebieden waarbij een hoge mechanische- en temperatuurbelasting is vereist zoals bijvoorbeeld bij technische installaties in de koude- en warmtetechniek.
Standards: EN 1044: Hardsoldeermetalen, AG 103., DIN 8513: Hardsoldeermetalen, L_Ag55Sn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
€ 384,23 excl. BTW
/ pak
€ 464,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden