Referenties
REMA:3013001
Rubix:21027905
EAN:8717365013614


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 500 kg |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Draaddiameter | 7 mm |
Productdetails : REMA D-SLUITING G4151-500KG-1/4
Veiligheidsfactor 6. Gegalvaniseerd staal met een hoge treksterkte geschikt voor temperaturen tussen -20°C en +200°C. Voorzien van borstbout. Volgens EN 13889.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 500 kg |
| Diameter | 12 mm |
| Draaddiameter | 7 mm |
| Gewicht | 0,06 kg |
| Hoogte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,08 excl. BTW
/ stuk
€ 7,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maximale bedrijfslast WLL
500 kg
Diameter
12 mm
Draaddiameter
7 mm