HAVEP ALL SEASON JACK HV 5139-274 MAR/FLUO OR MT XL
HAVEP ALL SEASON JACK HV 5139-274
Zie technische informatieReferenties
Havep:5139-274AAF--XL
Rubix:22350478
EAN:8713042192825

Productdetails : HAVEP ALL SEASON JACK HV 5139-274 MAR/FLUO OR MT XL
- All season jacket
- verdekte ritssluiting met drukknopen
- napoleonzak
- 2 ingezette zijzakken met drukknoop
- 2 ingezette borstzakken met drukknoop
- elastiek in taille
- afritsbare mouwen
- uitneembare voering
- manchetten met elastische band
- capuchon
- reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | oranje |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 80% polyester/20% katoen, beaver |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,81 excl. BTW
/ stuk
€ 153,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
