HAVEP AM. OVERALL HI-VIS 20447051 FLUO GEEL/MARINE MT 56
HAVEP AM. OVERALL HI-VIS 20447051 FLUO GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Havep:20447051AOV--56
Rubix:A0611698
EAN:8718641347706



Productdetails : HAVEP AM. OVERALL HI-VIS 20447051 FLUO GEEL/MARINE MT 56
verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken, ruime borstzak met klep en D-ring, 2 intasten met drukknoop, 1 ingezette achterzak met klep, loshangende duimstokzak, loshangende dijbeenzak met klep, makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, verstelbare schouderbanden met elastiek, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 56 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 60%/40% | polyester/katoen | 4/1 satijnbinding | 290 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,64 excl. BTW
/ stuk
€ 98,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
56
